SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko iOF/SD+4P 100A 57 n - A9XAH557

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480485213

Sähkönumero

3254076

Toimittajan tuotenumero

A9XAH557

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

22

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Virtakisko iOF/SD+4P 100A 57 napaa



Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.