SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 19 räkkikiskosarja 700mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 41.4 mm
Korkeus - 42.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
329 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304345220
Sähkönumero
8411730
Toimittajan tuotenumero
SRVRK1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
41.4 mm
Korkeus:
42.6 mm
Syvyys:
70 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
APC Easy UPS On-Line SRV 19 tuuman kiskosarja, syvyys 700 mm


