SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 19 räkkikiskosarja 900mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 58.5 mm
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304345251
Sähkönumero
8411731
Toimittajan tuotenumero
SRVRK2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
58.5 mm
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
90 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
APC Easy UPS On-Line SRV 19 tuuman kiskosarja, syvyys 900 mm


