SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 2-3kVA lisäakku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 72 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1008000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 425 mm
Kokonaiskorkeus - 336 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
184 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
731304343370
Sähkönumero
8411721
Toimittajan tuotenumero
SRV72BP-9A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
72 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1008000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
425 mm
Kokonaiskorkeus:
336 mm
Leveys:
190 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
12
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
38000 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


