Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 2-3kVA lisäkku (räkki)

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 2-3kVA lisäkku (räkki)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 72 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 18000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 632 mm

  • Kokonaiskorkeus - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

243 kg CO₂ekv.

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304403067

Sähkönumero

8411722

Toimittajan tuotenumero

SRV72RLBP-9A

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

72 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

18000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

632 mm

Kokonaiskorkeus:

86 mm

Leveys:

438 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

12

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

42500 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Easy UPS On-Line SRV 72 V RM -akku 2/3 kVA:n varavirtamallille