SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KIL 6-10kVA lisäakku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 240 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 485 mm
Kokonaiskorkeus - 368 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
288 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304343349
Sähkönumero
8411715
Toimittajan tuotenumero
SRV240BP-9A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
240 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
485 mm
Kokonaiskorkeus:
368 mm
Leveys:
190 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
60000 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


