SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KRI 10kVA akusto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 192 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 485 mm
Kokonaiskorkeus - 368 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
270 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304343332
Sähkönumero
8411714
Toimittajan tuotenumero
SRV192RBP-9A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
192 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
485 mm
Kokonaiskorkeus:
368 mm
Leveys:
190 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
32
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
60000 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


