SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KRI 5kVA tehomoduuli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KRI 5kVA tehomoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 5000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 558 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304451921

Sähkönumero

8411726

Toimittajan tuotenumero

SRVPM5KRI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

5000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

615 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

5000 W

Efektiivinen lähtöteho:

5000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

14000 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Easy UPS SRV 5000 VA, 230 V, ei akkua, LCD, kehikkoasennus (sarja)