SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja 400/1A LK5/P15 - LT6CT4001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 35 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110943276
Sähkönumero
3860774
Toimittajan tuotenumero
LT6CT4001
Tukkuerä
20
Aukon halkaisija:
35 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
muu
Kalibroitu:
ei
Kosketussuojalla:
ei
Aukon korkeus:
35...35 mm
Aukon leveys:
35...35 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
TeSys T Moottorinhallintajärjestelmä
TeSys T ratkaisu sisältää:
- kontrollerin, jossa tärkeimmät suojaus- ja valvontatoiminnot
- laajennusmoduulin, joka täydentää kontrollerin toimintoja jännitesuojauksella ja -valvonnalla
- LTMCU- ohjauspäätten valvottavien parametrien lukemista, diagnosointia ja muuttamista varten.
TeSys T:n etävalvonta ja ohjaus voidaan liittää kaikkein yleisimmin käytettyihin kenttäväyliin: Ethernet TCP/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP.
Sovellukset:
- Jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten:
- Öljy ja kaasu
- Kaivokset ja mineraalit
- Veden käsittely
- Metall
- Sellu ja paperi
- Lääketeollisuus
- Moottorien älykäs hallinta:
- Pumppaus, tuuletus, suodatus
- Kompressorit, sekoittimet, murskaimet, kuljetinjärjestelmät
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


