SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja avattava - VM 125/5A 2,5VA lk3 32,5x32,5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja avattava - VM 125/5A 2,5VA lk3 32,5x32,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 32.5 mm

  • Ensiönimellisvirta - 125 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489608255

Sähkönumero

6712083

Toimittajan tuotenumero

METSECT5HG013

Tukkuerä

20

Aukon halkaisija:

32.5 mm

Ensiönimellisvirta:

125 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

3

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Aukon korkeus:

0...0 mm

Aukon leveys:

0...0 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Powerlogic virtamuuntaja avattava kaapeliasennus 125/5A 2,5VA lk3 32,5x32,5

Ihanteellinen ratkaisu pienjänniteasennuksiin 100-4000A. Uudet IEC-standardien mukaiset avattavat virtamuuntajat on suunniteltu helppoa asennusta ja kokoonpanoa silmällä pitäen, ilman tarvetta päävirtapiirin katkaisemiselle. Napsautettava ja lukittava kiinnitystapa mahdollistaa myös asennuksen yhdellä kädellä.

Turvallinen, helppo ja nopea asennus
• Ei tarvetta virtajohtimien irroittamiselle
• Ihanteellinen ratkaisu urakoitsijoille, järjestelmäintegraattoreille ja tukuille. Soveltuu jälkiasennusprojekteihin liikerakennuksiin, teollisuuteen, terveydenhoitoon, datakeskuksiin tai öljy- ja kaasualalle
•Yksinkertaistaa jälkiasennuksia huomattavasti ja maksimoi sähköjärjestelmien käyttöajan
•Vähentää asennus- ja käyttöönottokustannuksia
Yleiskatsaus
•Tarkkuus alkaen lk0,5
•10 kokovaihtoehtoa: kuusi kaapeleille, neljä virtakiskoille
•Mitoitusalue 100-4000 A: 100-1000 A kaapelimittaukseen, 100-4000 A virtakiskoille

Vaatimuksenmukaisuus ja yhteensopivuus
• Yhteensopiva ympäristö- ja IEC-mittausstandardien kanssa tarkkuusluokan yltäessä luokkaan 0,5%.
• Yhteensopiva Schneider Electricin PowerLogic ja Acti9 -mittarointituotteiden kanssa
• CE, RoHS, IEC 61869-1&2

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan