SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - TB120 virtamuuntaja B-tyyppi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - TB120 virtamuuntaja B-tyyppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 120 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 0.417 A

  • Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489913038

Sähkönumero

6768069

Toimittajan tuotenumero

LV481013

Tukkuerä

3

Aukon halkaisija:

120 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

0.417 A

Malli / Tyyppi:

summavirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

plug-in liitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

4

Suljettu summavirtamuuntaja, VigiPacT RHB valvontareleelle, B-tyyppi,TB120, sisähalkaisija 120mm, nimellisvirta 250A

Tämä suljettu summavirtamuuntaja on suunniteltu B-tyypin VigiPacT -suoja- ja valvontareleille. Sen avulla VigiPacT suoja- ja valvontarele valvoo virtapiiriä 250A nimellisvirtaan saakka. Muuntajan muuntosuhde on 1/600. Virtamuuntajan sisäpuolinen halkaisija on 120mm ja sen paino on 1,46kg.