SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - TB35P virtamuuntaja B-tyyppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 35 mm
Ensiönimellisvirta - 80 A
Toisionimellisvirta - 0.133 A
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489913052
Sähkönumero
6768071
Toimittajan tuotenumero
LV481015
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
35 mm
Ensiönimellisvirta:
80 A
Toisionimellisvirta:
0.133 A
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
plug-in liitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
Tämä suljettu summavirtamuuntaja on suunniteltu B-tyypin VigiPacT -suoja- ja valvontareleille. Sen avulla VigiPacT suoja- ja valvontarele valvoo virtapiiriä 80A nimellisvirtaan saakka. Muuntajan muuntosuhde on 1/600. Virtamuuntajan sisäpuolinen halkaisija on 35mm ja sen paino on 0,39kg.


