SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - VM 200/5A Ø27 10x32 15x25

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - VM 200/5A Ø27 10x32 15x25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 27 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 7 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480618734

Sähkönumero

6712048

Toimittajan tuotenumero

METSECT5MA020

Tukkuerä

35

Aukon halkaisija:

27 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

7 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Aukon korkeus:

15...15 mm

Aukon leveys:

25...25 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Powerlogic Virtamuuntaja 200/5A Ø27 10x32 15x25

iEM3000 energiamittarit

Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
  • Kerää ja analysoi energiankulutustietoja jokaiselta alueelta ja jokaiselta kuormitustyypiltä tai jokaisesta piiristä
  • Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
  • Käytä informaatiota energiankulutusta vähentävien toimien toteuttamiseen
Valvo vuokralaisten tai asiakkaiden energiankulutusta ja laskuta siitä tarkasti
  • Edistä energiatehokasta käyttäytymistä
Sovellukset:
  • Kustannustenhallintasovellukset
    • Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
    • Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry)
    • Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry), ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
  • Verkonhallintasovellukset
    • Sähköparametrien perusmittaukset sähkönjakelujärjestelmän ymmärtämiseksi paremmin
  • Markkinasegmentit
    • Rakennukset
    • Teollisuus
    • Datakeskukset ja tietoverkot
    • Infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan