SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja kiinteä - VM 75/5A Ø21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 21 mm
Ensiönimellisvirta - 75 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3303431123421
Sähkönumero
6712043
Toimittajan tuotenumero
METSECT5CC008
Tukkuerä
50
Aukon halkaisija:
21 mm
Ensiönimellisvirta:
75 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Aukon korkeus:
0...0 mm
Aukon leveys:
0...0 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
iEM3000 energiamittarit
Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
- Kerää ja analysoi energiankulutustietoja jokaiselta alueelta ja jokaiselta kuormitustyypiltä tai jokaisesta piiristä
- Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
- Käytä informaatiota energiankulutusta vähentävien toimien toteuttamiseen
- Edistä energiatehokasta käyttäytymistä
- Kustannustenhallintasovellukset
- Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
- Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry)
- Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry), ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
- Verkonhallintasovellukset
- Sähköparametrien perusmittaukset sähkönjakelujärjestelmän ymmärtämiseksi paremmin
- Markkinasegmentit
- Rakennukset
- Teollisuus
- Datakeskukset ja tietoverkot
- Infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


