SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja vikav.rel. 200mm - 50441

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 196 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 0.4 A
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
94 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3303430504412
Sähkönumero
6783071
Toimittajan tuotenumero
50441
Tukkuerä
12
Aukon halkaisija:
196 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
0.4 A
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
muu
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
4
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tesys T -virtamuuntajat
- Vikavirran virta-anturi
- A-tyypin suljettu toroidi
- Verkon taajuus 45-440 Hz
- Liittimet IP20
- Muu IP30
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


