SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntaja vikav.rel. 30mm - 50437

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 29.4 mm

  • Ensiönimellisvirta - 65 A

  • Toisionimellisvirta - 0.065 A

  • Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3303430504375

Sähkönumero

6783067

Toimittajan tuotenumero

50437

Tukkuerä

70

Aukon halkaisija:

29.4 mm

Ensiönimellisvirta:

65 A

Toisionimellisvirta:

0.065 A

Malli / Tyyppi:

summavirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

plug-in liitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

4

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Tesys T -virtamuuntajat. Vikavirran virta-anturi. A-tyypin suljettutoroidi. Verkon taajuus 45-440 Hz. Suojaus:Liittimet IP20 Muu IP30

Tesys T -virtamuuntajat
  • Vikavirran virta-anturi
  • A-tyypin suljettu toroidi
  • Verkon taajuus 45-440 Hz
Suojaus:
  • Liittimet IP20
  • Muu IP30

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan