SCHNEIDER ELECTRIC - Virtamuuntajatarvike - Johto 1m RHB rele-TB muuntaja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489913076
Sähkönumero
6768073
Toimittajan tuotenumero
LV481017
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Johdinsarja, VigiPacT RHB B-tyypin valvontareleen ja summavirtamuuntajanvälille, pituus 1m
Tämä on johdotussarja VigiPacT RHB - vikavirran valvontareleen ja summavirtamuuntajan välille. Johdon pituus 1m. VigiPacT RHB on DIN-kiskoon asennettava vikavirran tai maavuodon suoja- ja valvontarele. Se suojelee ihmisiä suoralta tai epäsuoralta sähköiskulta, omaisuutta tulipaloilta ja moottoreita vaurioilta. Valvontarele mittaa sähköasennuksessa esiityvää maavuotovirtaa siihen liitetyn summavirtamuuntajan avulla. Kun valvontareleen vikavirran asetteluarvo on saavutettu, niin releen kosketintiedon avulla virtapiirissä olevan katkaisija avautuu aukiohjaukelan ohjaamana. Releestä voidaan saada hälytystieto tai ennakoiva hälytystieto. Nimellisjännite on 100/250VAC 50/400Hz tai 100/250VDC. Laite on B-tyypin mukainen vikavirtasuoja. Vikavirran havahtumiskynnys (IDn) on säädettävä välillä 30mA - 3A releen etupaaneelista. Aikaviive (Dt) voidaan asetella välittömästä havahtumisesta 10s viiveeseen saakka. Valvottu verkkojännite voi olla 800VAC 50/60/400Hz saakka. Valvontarele asennetaan sähkökeskuksen sisälle DIN-kiskooja ja sen suojausluokka on IP40. Laite toimii yhdessä Schneider Electricin tyypin B -virtamuuntajien kanssa
Tämä on johdotussarja VigiPacT RHB - vikavirran valvontareleen ja summavirtamuuntajan välille. Johdon pituus 1m. VigiPacT RHB on DIN-kiskoon asennettava vikavirran tai maavuodon suoja- ja valvontarele. Se suojelee ihmisiä suoralta tai epäsuoralta sähköiskulta, omaisuutta tulipaloilta ja moottoreita vaurioilta. Valvontarele mittaa sähköasennuksessa esiityvää maavuotovirtaa siihen liitetyn summavirtamuuntajan avulla. Kun valvontareleen vikavirran asetteluarvo on saavutettu, niin releen kosketintiedon avulla virtapiirissä olevan katkaisija avautuu aukiohjaukelan ohjaamana. Releestä voidaan saada hälytystieto tai ennakoiva hälytystieto. Nimellisjännite on 100/250VAC 50/400Hz tai 100/250VDC. Laite on B-tyypin mukainen vikavirtasuoja. Vikavirran havahtumiskynnys (IDn) on säädettävä välillä 30mA - 3A releen etupaaneelista. Aikaviive (Dt) voidaan asetella välittömästä havahtumisesta 10s viiveeseen saakka. Valvottu verkkojännite voi olla 800VAC 50/60/400Hz saakka. Valvontarele asennetaan sähkökeskuksen sisälle DIN-kiskooja ja sen suojausluokka on IP40. Laite toimii yhdessä Schneider Electricin tyypin B -virtamuuntajien kanssa


