Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Voimapistotulppa - 16A 3P+N+maa IP34

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Merkintäpaikka - ei

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024410060

Sähkönumero

2441006

Toimittajan tuotenumero

245139000

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Merkintäpaikka:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Malli / Tyyppi:

muu

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Saranoitu kansi:

ei

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Nimellisjännite:

400 V

Voimapistotulppa IP44 voimapistorasiat, 16 A 400 V. Mitat:pinta-asennettava 94 mm x 94 mm x 68 mm, uppoasennettava 100 mm x 100 mm x 40 mm, asennetaan kojerasiaan, upotussyvyys 30 mm.

Voimapistotulppa

IP44 voimapistorasiat, 16 A 400 V. Mitat: pinta-asennettava 94 mm x 94 mm x 68 mm, uppoasennettava 100 mm x 100 mm x 40 mm, asennetaan kojerasiaan, upotussyvyys 30 mm.