SCHNEIDER ELECTRIC - XB4-runko ilman kosk. - ZB4BZ009 painik. ja valoelem.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotushalkaisija - 22 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,05 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110102024

Sähkönumero

2321440

Toimittajan tuotenumero

ZB4BZ009

Tukkuerä

150

Upotushalkaisija:

22 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

XB4B Runko. Metalli

Harmony runko
Sopii yhteen kaikkien XB4/XB5 tuotteiden kanssa
Runkoon voidaan kiinnittää kosketinelementit, valomoduulit, painikkeet ja valokehykset

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan