SCHNEIDER ELECTRIC - Yhdistelmävaroitin - Vilkkusireeni CWSS-RR-S3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043852047
Sähkönumero
7143097
Toimittajan tuotenumero
FFS06711064
Tukkuerä
1
Vilkkusireeni, CWSS-RR-S3-E010, IP21, konventionaalinen
Konventionaalinen vilkkusireeni, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen (Open class), sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää matalan asennuskannan
Konventionaalinen vilkkusireeni, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen (Open class), sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää matalan asennuskannan
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


