SCHNEIDER ELECTRIC - Yhdistelmävaroitin - Vilkkusireeni CWSS-RR-S5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänisignaalin tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Optisen signaalin muoto - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043853518

Sähkönumero

7143275

Toimittajan tuotenumero

FFS06425172

Tukkuerä

1

Äänisignaalin tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Optisen signaalin muoto:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rungon väri:

muu

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

muu

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Vilkkusireeni CWSS-RR-S5, IP21, konventionaalinen

Konventionaalinen vilkkusireeni, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen, IP21C, sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää matalan asennuskannan

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan