SCHNEIDER ELECTRIC - Yhdistelmävaroitin - Vilkkusireeni CWSS-RR-W3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043852054
Sähkönumero
7143090
Toimittajan tuotenumero
FFS06711065
Tukkuerä
1
Vilkkusireeni, CWSS-RR-W3-, IP65, konventionaalinen
Konventionaalinen vilkkusireenisisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen (Open class), IP65, sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää syvän asennusrasian (IP65), ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja
Konventionaalinen vilkkusireenisisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen (Open class), IP65, sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää syvän asennusrasian (IP65), ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


