SCHNEIDER ELECTRIC - Yhdistelmävaroitin - Vilkusireeni CWSS-RR-W5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänisignaalin tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Optisen signaalin muoto - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043853525
Sähkönumero
7143207
Toimittajan tuotenumero
FFS06425173
Tukkuerä
1
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rungon väri:
muu
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Konventionaalinen vilkkusireeni IP65, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, sireeni EN54-3 ja vilkku EN54-23 mukainen, sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää syvän asennusrasian (IP65) ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


