SCHNEIDER ELECTRIC - Yleismittari digitaalinen - CAT III 300V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 300 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 300 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481275639
Sähkönumero
6712055
Toimittajan tuotenumero
IMT23102
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
300 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
300 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
muu
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
muu
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
20 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Induktanssin mittaus:
kyllä
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
kyllä
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1000 °C
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
muu
Kapasitanssimittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Thorsman digitaalinen yleismittari
-AC jännitteen mittaus ilman kontaktia ja hakutoiminto vaihtovirtakaapelille
-Mittaa myös lämpötilan mukana tulevalla anturilla
-Valaistu näyttö ja integroitu kohdevalaisin
-Pariston loppumisen ilmoitus ja automaattinen virrankatkaisu
-Sisäänrakennetun jalusta mahdollistaa hands free -työskentelyn
• Digitaalinen yleismittari, jossa hyvä mittaustarkkuus ja viimeisten mittaustulosten muisti.
• DC Jännite: 0,2/2/20/200/300V
• AC Jännite: 0,2/2/20/200/300V
• DC Virta: 20mA/200mA/10A
• AC Virta: 20mA/200mA/10A
• Resistanssi: 200/2k/20k/200k/2M/20M Ω
• Diodi & jatkuvuus: Kyllä, alle 100 Ω
• Lämpötila 0-1000° C / 32-1832° F (anturikaapeli sisältyy)
• Suojausluokka: IEC-61010 Cat III 300V
• Paristo: 9V (sisältyy)• Paino: 290 g pariston kanssa
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


