SCHNEIDER ELECTRIC - Yleisruuvi - TFT-IS 5x32 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Kannan muoto - matalakupu
Pituus - 32 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332418018203
Sähkönumero
1310113
Toimittajan tuotenumero
4020210
Tukkuerä
1000
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Kannan muoto:
matalakupu
Pituus:
32 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
teräs
Uppokanta:
ei
Ura suojatulpalle:
ei
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Pintakäsittely:
muu
Kierre:
karkea
Karkaistu:
kyllä
Senkkiterä kannassa:
ei
Pään halkaisija:
7.5 mm
Kierteen pituus:
29 mm
Kärjen muoto:
teräväkärkinen
Kitkanestopinnoitteella:
ei
Porakärki:
ei
Varren halkaisija:
5 mm
Kannan hammastus:
ei
Yhdistelmäkierre:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


