SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - iPRD T2 65r 1P+N+PE häl.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 1

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 350 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480506291

Sähkönumero

3254226

Toimittajan tuotenumero

A9L65501

Tukkuerä

6

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

350 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Enimmäispurkausvirta (8/20):

65 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

50 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

80 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

80 A

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

iPRD ylijännitesuoja, tyyppi 2, Imax 65kA, TNS, 1P+N+PE,hälytyskosketin, plug-in ylijännitesuojapatruuna



Acti 9 iPF & iPRD
Tyypin 2 ylijännitesuojat
DIN-kiskoon asennettava kakkostyypin Acti 9 -ylijännitesuoja

Ominaisuudet:
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iPF ja DIN-kiskoon asennettavat tyypin 2 ylijännitesuojat (Surge Protector Devices, SPD) parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
  • VISI-TRIP: havaitsee tyypin 2 ylijännitesuojan (Surge Protector Device, SPD) vialliset lähdöt nopeasti ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
  • Suurin purkausvirta: 8 ... 65 KA.
  • Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11+ A11, versio 2007).
  • Suurin jatkuva käyttöjännite Uc = 340, 460 V.
  • Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
  • Kiinteä tai irrotettava ylijännitesuoja (Surge Protector Device, SPD.
  • Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
  • Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
Edut:
Parempi käytön jatkuvuus, koska
  • sertifioitdusti yhteensopiva suojakatkaisimien kanssa,
  • koska kytkennät ovat kestäviä ja lujia ja
  • suojauslaitteiden tilaa voidaan etävalvoa.
Sovellukset:
  • Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
  • Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan