SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - Modulaarinen ylijännitesuoja,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisjännite AC - 400 V
Korkein jatkuva jännite AC - 350 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Jakelujärjestelmä DC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481490223
Sähkönumero
3227033
Toimittajan tuotenumero
A9L16482
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite AC:
400 V
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Varokealustan koko:
8 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Integroitu varmistussulake:
ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Modulaarinen ylijännitesuoja, Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, etäsiirrolla
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


