SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja SurgeArrest - PM5T-GR

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5

  • Ylijännitesuojaus - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304313694

Sähkönumero

7200588

Toimittajan tuotenumero

PM5T-GR

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

5

Ylijännitesuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Rungon muoto:

suorakulmainen

Europistorasioiden lukumäärä:

5

Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä:

5

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

valkoinen

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

kyllä

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

0 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

NEMA -koodi:

ei ole

Kääntyvä keskiosa:

ei

Keskiön kiertokulma:

muu

APC Essential SurgeArrest 5 pist. ja puhelin/fax/ADSL-linjan (RJ-11)pistokepaikka

SurgeArrest Essential
Raikkaan valkoisella ylijännitesuojalla on elinikäinen takuu.
Etukulma on toista matalampi ja helpottaa pistokkeiden laittamista paikoilleen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan