SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja SurgeArrest - PM6U-GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304313724
Sähkönumero
7200596
Toimittajan tuotenumero
PM6U-GR
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Rungon muoto:
suorakulmainen
Europistorasioiden lukumäärä:
6
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
valkoinen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
kyllä
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Iskunkestävyysluokka:
muu
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
0 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
2
Nimellisvirta:
10 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
6
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
NEMA
NEMA -koodi:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
0
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Ylivirtasuoja:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Keskiön kiertokulma:
muu
Pienoissulakkeella:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tulppatyyppi:
suora
Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):
ei
SuregArrest Essential
Raikkaan valkoisella ylijännitesuojalla on elinikäinen takuu.
Etukulma on toista matalampi ja helpottaa pistokkeiden laittamista paikoilleen.