SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 0,3-1,5A 110V AC - LR97D015F7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Säädettävä virta-alue:

0.3...1.5 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...120 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC/DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.3...1.5 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8809755436278

Sähkönumero

3782598

Toimittajan tuotenumero

LR97D015F7

Tukkuerä

24

Säädettävä virta-alue:

0.3...1.5 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

64.5 mm

Syvyys:

67.5 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...120 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...120 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Nollaustoiminnon tulo:

kyllä

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

100...120 V

Käyttöjännite 60 Hz:

100...120 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Ylivirtarele 0,3-1,5A 110V Ac

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan