SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 3-30A 220V AC - LT4730M7A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 3...30 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

51 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110576658

Sähkönumero

3782614

Toimittajan tuotenumero

LT4730M7A

Tukkuerä

16

Säädettävä virta-alue:

3...30 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

70.3 mm

Syvyys:

77.2 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...240 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Nollaustoiminnon tulo:

kyllä

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

200...240 V

Käyttöjännite 60 Hz:

200...240 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Ylivirtarele 3-30A 220V Ac Au

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan