SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 3-30A 24V ACD - LT4730BS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 3...30 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8809755436506

Sähkönumero

3782611

Toimittajan tuotenumero

LT4730BS

Tukkuerä

12

Säädettävä virta-alue:

3...30 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

ei

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

70.3 mm

Syvyys:

77.2 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Ylivirtarele 3-30A 24V Acdc M

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan