SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 5-25A 220V AC - LR97D25M7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
5...25 ATärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 5...25 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8809755436360
Sähkönumero
3782596
Toimittajan tuotenumero
LR97D25M7
Tukkuerä
24
Säädettävä virta-alue:
5...25 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
64.5 mm
Syvyys:
67.5 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
200...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
200...240 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


