SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 5-25A 48V ACDC - LR97D25E

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 5-25A 48V ACDC - LR97D25E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 5...25 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

59 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8809755436346

Sähkönumero

3860714

Toimittajan tuotenumero

LR97D25E

Tukkuerä

24

Säädettävä virta-alue:

5...25 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

64.5 mm

Syvyys:

67.5 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...48 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Nollaustoiminnon tulo:

kyllä

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

48...48 V

Käyttöjännite 60 Hz:

48...48 V

Käyttöjännite DC:

48...48 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Ylivirtarele

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan