Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio 3-vaihevalvontarele - RM4TU01 3-V. 200-240VAC

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio 3-vaihevalvontarele - RM4TU01 3-V. 200-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 160...220 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110336078

Sähkönumero

3580435

Toimittajan tuotenumero

RM4TU01

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

160...220 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

kyllä

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

0.65 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0.55 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

78 mm

Syvyys:

80 mm

Syöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V