SCHRACK - Apukosketin - B-HSI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9004840408225
Sähkönumero
3712128
Toimittajan tuotenumero
BM900001
Tukkuerä
10
Apukosketin MP, 1S+1A. ruuvi, 250VAC/4A, Snapp-on
SCHRACK MP moduulimoottorisuojat ovat DIN-kiskoon asennettavia moduulikokoisia moottorinsuojakytkimiä. Asennus haarukkamalliseen virtakiskoon. Tuotetta on saatavilla 2- ja 3-napaisina virta-alueille 0,16 – 40A. Moottorinsuojakytkimessä on terminen ja magneettinen laukaisu. Nimellisarvot: Ue = 230/400V, 240/415V 50/60Hz, Ik = 10kA. Lisätarvikkeet: Hälytyskoskettimet, apukoskettimet, työvirtalaukaisijat, alijännitelaukaisijat
SCHRACK MP moduulimoottorisuojat ovat DIN-kiskoon asennettavia moduulikokoisia moottorinsuojakytkimiä. Asennus haarukkamalliseen virtakiskoon. Tuotetta on saatavilla 2- ja 3-napaisina virta-alueille 0,16 – 40A. Moottorinsuojakytkimessä on terminen ja magneettinen laukaisu. Nimellisarvot: Ue = 230/400V, 240/415V 50/60Hz, Ik = 10kA. Lisätarvikkeet: Hälytyskoskettimet, apukoskettimet, työvirtalaukaisijat, alijännitelaukaisijat
SCHRACK -tuote
Tutustu SCHRACK-sarjaan


