Varastointi päättyy

SCHRACK - Liitin kat6A UTP - 6830 1 885-04 Krone

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
SCHRACK - Liitin kat6A UTP - 6830 1 885-04 Krone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - LSA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072035055

Sähkönumero

7203505

Toimittajan tuotenumero

6830 1 885-04

Tukkuerä

312

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

LSA

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

kyllä

Väri:

musta

Liitin kat 6A UTP Keystone

SCHRACK -tuote

Tutustu SCHRACK-sarjaan