SCHRACK - Paneeli-kupari - 24P Cat6A UTP MU

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
SCHRACK - Paneeli-kupari - 24P Cat6A UTP MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - LSA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072035062

Sähkönumero

7203506

Toimittajan tuotenumero

6527 1 743-00

Tukkuerä

1

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

6A (IEC)

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

LSA

Suojattu:

ei

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

SCHRACK -tuote

Tutustu SCHRACK-sarjaan