SCHREDER - Tievalaisin Axia 2 - AXG2S1 16LED 32W 4000K 5178

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
SCHREDER - Tievalaisin Axia 2 - AXG2S1 16LED 32W 4000K 5178

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389003116

Sähkönumero

4534428

Toimittajan tuotenumero

AXG2S1-005694-D8KY-0N

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

125 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4000...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

600...600 mA

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...55 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

250 mm

Korkeus/syvyys:

103 mm

Pituus:

650 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

4

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

AXIA 2.1 16LED 5178 32W 4000LM 740 CL2

Axia 2
Axia 2 on energiatehokas ja innovatiivinen LED-valaisin, jonka design on huippuluokkaa. Axia tarjoaa kaikki modernin LED-valaisimen ominaisuudet ilman korkeaa kustannustasoa.

SCHREDER

SCHREDER -tuote

Tutustu SCHREDER-sarjaan