SCHREDER - Tievalaisin Axia 2 - AXG2S2 40LED 60W 4000K 5165

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta - 8200 lm
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389003161
Sähkönumero
4534433
Toimittajan tuotenumero
AXG2S2-002623-D8SA-0N
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
8200 lm
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
137 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
60 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta-alue:
480...480 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...55 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
300 mm
Korkeus/syvyys:
116 mm
Pituus:
895 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
4
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Axia 2
Axia 2 on energiatehokas ja innovatiivinen LED-valaisin, jonka design on huippuluokkaa. Axia tarjoaa kaikki modernin LED-valaisimen ominaisuudet ilman korkeaa kustannustasoa.
SCHREDER -tuote
Tutustu SCHREDER-sarjaan


