SCHREDER - Valonheitin - NEOS2 48LED 5121 80W 740

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
SCHREDER - Valonheitin - NEOS2 48LED 5121 80W 740

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 80 W

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

  • Rungon väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100454364

Sähkönumero

4534713

Toimittajan tuotenumero

NEOSL2-004486-DBHT-0N

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

440 mm

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

128...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

10300...0 lm

NEOS2 48LED 5121 80W 10300LM 740 CL2

Neos LED
Neos LED on erittäin monipuolinen valaisin, jonka valotekniset mahdollisuudet istuttavat sen moniin projekteihin. Tie- ja katuvalaistukseen, aluevalaistukseen ja kävelyteille. Parkkialueet, kauppakeskukset ja teollisuuskohteet ovat omiaan Neosin käyttökohteiksi.