SCOTCH - Ilmastointiteippi - Scotch 2903, 48mm x 50m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Väri - hopea

  • Pituus - 50 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021684012983

Sähkönumero

6016657

Toimittajan tuotenumero

7100098687

Tukkuerä

24

Materiaali:

muu

Väri:

hopea

Pituus:

50 m

Pitävä synteettinen kumihartsiliima tarttuu välittömästi useillepinnoille. Katkaistavissa suoraan molempiin suuntiin. Vahvan kangasselänansiosta ihanteellinen teippi tuotteiden niputtamiseen. Muotoutuvuudenansiosta sopii myös epätasaisille pinnoille.

Pitävä synteettinen kumihartsiliima tarttuu välittömästi useille pinnoille
  • Kangasselkä katkaistavissa suoraan molempiin suuntiin
  • Vahvan kangasselän ansiosta ihanteellinen teippi tuotteiden niputtamiseen
  • Muotoutuvan selän ansiosta kiinnittyy hyvin myös epätasaisille pinnoille
Scotch® ilmastointiteippi 2903 on muotoutuva, yleiskäyttöön soveltuva ilmastointiteippi, jossa on polyeteenikalvolla pinnoitettu kangas ja synteettinen kumihartsiliima.
Teippi on hyvä vaihtoehto yleisiin korjauksiin, niputtamiseen, paketointiin, kiinnittämiseen, tiivistämiseen ja suojaamiseen

SCOTCH -tuote

Tutustu SCOTCH-sarjaan