SCOTCH - Katkaisulaite sis. nrot 0-9 - STD-09, 3M

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064151152

Sähkönumero

6415115

Toimittajan tuotenumero

7000006035

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Pituus:

2400 mm

ScotchCode STD 0-9 numerot annostelija



3M™ ScotchCode™ STD -annostelija lisätäyttörullilla auttaa vähentämään hukkaa saranoidun kantensa ansiosta, sillä sen avulla voit vetää ja repäistä irti juuri sopivan kokoisia paloja.

Annostelija on esitäytetty selkeästi luettavissa olevilla printatuilla numeroilla (0–9). Siinä on 10 uudelleentäytettävää osastoa – jokaisen annostelijan mukana tulee täysi lisätäyttörulla. 

Annostelija on valmistettu kestävästä muovista, joten se suojaa johtomerkkejä kontaminaatiolta pitäen ne puhtaina ja kuivina.

Se sopii pienen kokonsa ansiosta taskuun tai työkalupakkiin – tai se voidaan ripustaa työkalupussiin tai -vyölle.

Tämä tuote on RoHS 2011/65/EU-direktiivin mukainen.