Etusivu

SCOTCH - Merkintätarra - S-LITE Täydennysmerkki 7

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - tekstillä

  • Väri - oranssi

  • Halogeeniton - ei

  • Leveys - 25 mm

  • Korkeus - 38 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4059496914953

Sähkönumero

6425607

Toimittajan tuotenumero

5005-7

Tukkuerä

40

Teksti:

tekstillä

Väri:

oranssi

Halogeeniton:

ei

Leveys:

25 mm

Korkeus:

38 mm

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

0.1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

kyllä

Magneettinen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Scotchlite 5005-7, täydennysmerkki 7, oranssi/musta - 25kpl pakkaus

Scotchlite 5005 -täydennysmerkissä on musta kirjan tai numero, joka on painettu selkeälle oranssille taustalle.
Merkintätarrat sopivat käytettäväksi:
  • sähkökeskuksissa
  • atk- kaapeissa
  • katujakokaapeissa
  • huoneisto-, kerros tai talojakamoissa
  • sähkö-, atk- tai antennikaapeleissa
Mitat: Leveys 2,5cm x Korkeus 3,75cm

Tuote täyttää American National Standards Institute (ANSI) Z53.l-1979 -standardin vaatimukset. RoHS 2011/65 / EU-yhteensopiva.