SCOTCH - Merkintätarra - S-LITE Täydennysmerkki D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - oranssi
Halogeeniton - ei
Leveys - 25 mm
Korkeus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4059496517987
Sähkönumero
6425613
Toimittajan tuotenumero
5005-D
Tukkuerä
40
Teksti:
tekstillä
Väri:
oranssi
Halogeeniton:
ei
Leveys:
25 mm
Korkeus:
38 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
0.1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
kyllä
Magneettinen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Scotchlite 5005-D, täydennysmerkki D, oranssi/musta - 25kpl pakkaus
Scotchlite 5005 -täydennysmerkissä on musta kirjan tai numero, joka on painettu selkeälle oranssille taustalle.
Merkintätarrat sopivat käytettäväksi:
Tuote täyttää American National Standards Institute (ANSI) Z53.l-1979 -standardin vaatimukset. RoHS 2011/65 / EU-yhteensopiva.
Scotchlite 5005 -täydennysmerkissä on musta kirjan tai numero, joka on painettu selkeälle oranssille taustalle.
Merkintätarrat sopivat käytettäväksi:
- sähkökeskuksissa
- atk- kaapeissa
- katujakokaapeissa
- huoneisto-, kerros tai talojakamoissa
- sähkö-, atk- tai antennikaapeleissa
Tuote täyttää American National Standards Institute (ANSI) Z53.l-1979 -standardin vaatimukset. RoHS 2011/65 / EU-yhteensopiva.


