SCOTCH - Merkintäteippi nro 6 - SDR-6, 3M, 10 rull/pak

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 2400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

10054007093753

Sähkönumero

6415126

Toimittajan tuotenumero

7000058260

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

2400 mm

3M SDR 6 merkintäteippi



-Täyttörulla 3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin annostelijalle STD
-Teippiin on tulostettu erottuvat, helposti luettavat merkit
-Ohut, mukautuva polyesteriteippi kestää kulutusta, öljyjä, liuottimia ja vettä
-Vastaa ASTM D-1000 -standardin testausmenetelmiä ja noudattaa RoHS 2011/65/EU -direktiiviä

3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin täyttörulla SDR on täyttörulla 3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin annostelijaa varten, ja se on saatavana yksittäisinä numeroina, kirjaimina tai symboleina.

Käytä 3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin täyttörullaa tunnistaaksesi riviliittimet, liuskat, paneelilevyjohdot ja kytkinlaitteet helposti huoltoa ja korjausta varten. Tähän ohueen, mukautuvaan teippiin on tulostettu erottuvat, helposti luettavat merkit. Polyesterista valmistettu teippi kestää kulutusta, öljyjä, liuottimia ja vettä. Ihanteellinen suurten tai pienten johtojen/kaapeleiden, putkitusletkujen ja vaihto-osien vaihetunnistusta varten. Yhteensopiva 3M Scotchcode STD teippiannostelijan kanssa, joten sitä on helppo ja nopea käyttää.

Produktbeskrivning

3M™ ScotchCode™ Märktejp SDR-6, refil

SCOTCH -tuote

Tutustu SCOTCH-sarjaan