Etusivu

SCOTCH - Merkkilajitelma A-Z, 0-9 - S-LITE Merkintätarra

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - tekstillä

  • Väri - oranssi

  • Halogeeniton - ei

  • Itsestään liimautuva - kyllä

  • Pituus - 0.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496585924

Sähkönumero

6425609

Toimittajan tuotenumero

5005-KIT

Tukkuerä

1

Teksti:

tekstillä

Väri:

oranssi

Halogeeniton:

ei

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

0.1 mm

Heijastava:

kyllä

Scotchlite 5005-KIT, merkkilajitelma A-Z, 0-9, oranssi/musta, pakkaussis. 25kpl jokaista merkkiä.

Scotchlite 5005 -täydennysmerkissä on musta kirjan tai numero, joka on painettu selkeälle oranssille taustalle.

Merkintätarrat sopivat käytettäväksi:
  • sähkökeskuksissa
  • atk- kaapeissa
  • katujakokaapeissa
  • huoneisto-, kerros tai talojakamoissa
  • sähkö-, atk- tai antennikaapeleissa
Mitat: Leveys 2,5cm x Korkeus 3,75cm

Tuote täyttää American National Standards Institute (ANSI) Z53.l-1979 -standardin vaatimukset. RoHS 2011/65 / EU-yhteensopiva.