SCOTCH - Sähköteippi musta 19mm x20m - Scotch 700, 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
50051128571076
Sähkönumero
6002051
Toimittajan tuotenumero
7100082534
Tukkuerä
100
Scotch 700 sähköteippi musta 19mm x 20m


