SCOTCH - Vinyylimastik teippirulla - Scotch VM2210 102x3,1x2,3mm-3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6016518
Toimittajan tuotenumero
7000026559
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Scotch 2210 vinyylimastik-teippi 102 mm x 3,05 m
Itsesulautuva teippi toimii eristeenä enintään 600 voltin liitännöille ja suojaa ne kosteudelta Tarjoaa suojan UV-säteiltä, hankaukselta, kosteudelta ja emäksiltä polyvinyylikloridiselkänsä ansiosta Voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkosovelluksissa RoHS 2011/65/EU -direktiivin mukainen Scotch®-vinyylimastikrulla 2210 on valmistettu itsesulautuvista kumieristeyhdistelmistä, jotka on laminoitu vinyyliseen (PVC) selkämateriaaliin. Se tarjoaa erinomaisen eristyksen sähköliitännöille 600 volttiin asti. Scotch®-vinyylimastikteippi 2210 on suunniteltu eristämään ja suojaamaan kosteudelta kaikkia jopa 600 voltin liitäntöjä sekä kestämään kulutusta, kosteutta, emäksiä, happoja, kuparikorroosiota ja vaihtelevia sääolosuhteita (mukaan lukien auringonvalo).
På Svenska
Scotch® Mastiktejp 2210 är utformad för att isolera och fukttäta alla anslutningar på upp till 600 volt och ha utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier, syror, korrosion och varierande väderförhållanden (inklusive exponering för solljus).
Itsesulautuva teippi toimii eristeenä enintään 600 voltin liitännöille ja suojaa ne kosteudelta Tarjoaa suojan UV-säteiltä, hankaukselta, kosteudelta ja emäksiltä polyvinyylikloridiselkänsä ansiosta Voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkosovelluksissa RoHS 2011/65/EU -direktiivin mukainen Scotch®-vinyylimastikrulla 2210 on valmistettu itsesulautuvista kumieristeyhdistelmistä, jotka on laminoitu vinyyliseen (PVC) selkämateriaaliin. Se tarjoaa erinomaisen eristyksen sähköliitännöille 600 volttiin asti. Scotch®-vinyylimastikteippi 2210 on suunniteltu eristämään ja suojaamaan kosteudelta kaikkia jopa 600 voltin liitäntöjä sekä kestämään kulutusta, kosteutta, emäksiä, happoja, kuparikorroosiota ja vaihtelevia sääolosuhteita (mukaan lukien auringonvalo).
På Svenska
Scotch® Mastiktejp 2210 är utformad för att isolera och fukttäta alla anslutningar på upp till 600 volt och ha utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier, syror, korrosion och varierande väderförhållanden (inklusive exponering för solljus).
SCOTCH -tuote
Tutustu SCOTCH-sarjaan


