SCOTCH - Vulkanoituva teippi 25mmx9,1m - Scotch 70, 3M

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - silikoni

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 9.1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6016510

Toimittajan tuotenumero

7000006225

Tukkuerä

24

Materiaali:

silikoni

Väri:

harmaa

Pituus:

9.1 m

Scotch 70 vulkanoituva silikoinikumiteippi. 25mmX9.1M

Silikonikumiselkä ja erittäin mukautuva silikoniliima Erinomainen valokaari- ja pintavirtakestävyys Kestää jopa 180 °C:n käyttölämpötilan RoHS 2011/65/EU -direktiivin mukainen Erittäin mukautuva Erinomainen välitön sulautuminen Scotch® Silikonikumi Sähköteippi 70, on 0,3 mm paksu, valokaari- ja pintavirtakestävyydeltään erinomainen teippi, joka on valmistettu itsesulautuvasta epäorgaanisesta silikonikumista. Tämä itsesulautuva teippi on erittäin mukautuva, ja sen sähkökestävyys on erinomainen. Käytä Scotch® Silikonikumi Sähköteippiä 70, suojaavana kääreenä päättäessäsi korkeajännitekaapeleita. Tämä itsesulautuva teippi on valmistettu epäorgaanisesta silikonikumista. Sitä voidaan työstää erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Sen valokaaren ja pintavirran kestävyys ovat molemmat erinomaiset, ja sen sähkökestävyys on hyvä. Tämä erittäin mukautuva teippi sulautuu kohteeseen välittömästi eikä sitä tarvitse pidellä paikoillaan.

På Svenska

Scotch® 70 självsmältande silikongummiband används som ett krypstömsskyddande tejp för tex. avslutning av högspänningskablar.

SCOTCH -tuote

Tutustu SCOTCH-sarjaan